曜日別特売
SWR-10200 ステンレスワイヤ 10mmX200m 大綱 13028316

 

SWR-10200 ステンレスワイヤ 10mmX200m 大綱 13028316
SWR-10200 ステンレスワイヤ 10mmX200m 大綱 13028316
SWR-10200 ステンレスワイヤ 10mmX200m 大綱 13028316
SWR-10200 ステンレスワイヤ 10mmX200m 大綱 13028316
SWR-10200 ステンレスワイヤ 10mmX200m 大綱 13028316

ステンレスワイヤ 10mmX200m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード13028316品番SWR-10200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
材質SUS304質量(kg)83.8長さ(m)200ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする