KG-40030 高強度6x37 かがやき 40mmX3m 大綱 13029795

KG-40030 高強度6x37 かがやき 40mmX3m 大綱 13029795
KG-40030 高強度6x37 かがやき 40mmX3m 大綱 13029795
KG-40030 高強度6x37 かがやき 40mmX3m 大綱 13029795
KG-40030 高強度6x37 かがやき 40mmX3m 大綱 13029795
KG-40030 高強度6x37 かがやき 40mmX3m 大綱 13029795

高強度6x37 かがやき 40mmX3m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード13029795品番KG-40030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
質量(kg)30.2長さ(m)3使用荷重(t)18.3ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする