4J2-1260 JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX6m 2本組 大綱 13030520

4J2-1260 JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX6m 2本組 大綱 13030520
4J2-1260 JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX6m 2本組 大綱 13030520
4J2-1260 JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX6m 2本組 大綱 13030520
4J2-1260 JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX6m 2本組 大綱 13030520

JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX6m 2本組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード13030520品番4J2-1260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
質量(kg)6.42長さ(m)6使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする