セーフラン安全用品
高輝度反射シートステッカー(2枚)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
白
白
黄色
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
13030696
品番
J2695-WH
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
かばんやランドセル、門柱、フェンスや、自転車、三輪車などの安全目印にも!
材質
PVCステッカー
厚さ(mm)
約0.35
寸法(mm)
50×250
色
白
タイプ
はく離紙あり
入数
2枚セット