トリニティ
iPhone 16 Pro [AIR-REAL INVISIBLE] 超精密設計 極薄軽量ケース クリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13036199
品番
TR-IP24M3-ARPSL-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計
・超軽量、超極薄仕様
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色
クリア
質量(g)
10.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72.9×151×9.4
対応機種
iPhone 16 Pro
特性
超軽量、超極薄