中央化学
SDホットマルシェ 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×48袋)
長辺(mm)
137
注文コード
13038885
品番
0.5 穴無し
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
長辺・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
蓋のみです。
種別
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
40
短辺(mm)
93
長辺(mm)
137
注意
※本体は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980