曜日別特売
TR-IP24M2-FN-CBBK iPhone 16 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース カーボンブラック トリニティ 13042307

iPhone 16 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース カーボンブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13042307品番TR-IP24M2-FN-CBBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・高品質なPUレザーを使用
・落下時も安心の衝撃吸収
・便利なカードポケット4枚搭載
・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
・動画視聴に便利な卓上スタンド
・ストラップホール付き
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン

カーボンブラック質量(g)79.4タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×156.7×19対応機種iPhone 16特性衝撃吸収、カードポケット4枚搭載、マグネット付、卓上スタンド、ストラップホール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする