曜日別特売
21-18 C-APGベジマグ 蓋 中央化学 13042769

C-APGベジマグ 蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1ケース(50枚×20袋)注文コード13042769品番21-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

蓋のみです。

材質CAPG寸法(mm)147×117×7再生材使用率(%)25再生材使用使用
注意
※本体は別売り。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする