曜日別特売
JR12V35WLN/K3-H ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm ウシオライティング 13045001

本体

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)35最大光度(cd)7000注文コード13045001品番JR12V35WLN/K3-H
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)35口金GZ4、EZ10全光束(Lm)610定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)35×40機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)35色温度(K)3000使用環境屋内最大光度(cd)7000配光角度(°)挟角、ビーム角10光色電球色演色指数(Ra)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする