EB2W-3/8EP アイボルト 電気 M 大洋製器工業 13045116

EB2W-3/8EP アイボルト 電気 M 大洋製器工業 13045116
EB2W-3/8EP アイボルト 電気 M 大洋製器工業 13045116

アイボルト 電気 M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
ねじ径dW3/8
内容量1セット(50個)注文コード13045116品番EB2W-3/8EP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

頭部がリング状の吊りボルト。ボルト部分を吊り荷にねじ込み、リング部分にワイヤロープなどを通して吊り上げることができます。

寸法L(mm)18寸法A(mm)41寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)8寸法T(mm)7寸法h(mm)21ねじ径dW3/8質量(kg/個)0.06使用荷重(kN)1.47(0.15Ton)
注意
※横吊り、引き起こし作業はしないでください。
※使用荷重は1個による垂直吊り、または2個による45度吊りの場合です。使用荷重内でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする