大洋製器工業
アイナット 電気 M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
1セット(100個)
1セット(50個)
1セット(25個)
1セット(15個)
1セット(10個)
ねじ径d
M8
M6
M8
W3/8
M10
M12
W1/2
M16
M20
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
13045177
品番
EN2M-8EP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
頭部がリング状の吊りナット。ナット部分を吊り荷にねじ込み、リング部分にワイヤロープなどを通して吊り上げることができます。
寸法A(mm)
32.6
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
6.3
寸法T(mm)
12
寸法h(mm)
23
ねじ径d
M8
質量(kg/個)
0.03
使用荷重(kN)
0.785(0.08Ton)
注意
※横吊り、引き起こし作業はしないでください。
※使用荷重は1個による垂直吊り、または2個による45度吊りの場合です。使用荷重内でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310