曜日別特売
- スマートハンディ吸水スポンジ コジット 13046078

- スマートハンディ吸水スポンジ コジット 13046078
- スマートハンディ吸水スポンジ コジット 13046078
- スマートハンディ吸水スポンジ コジット 13046078

スマートハンディ吸水スポンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード13046078品番-
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スポンジに触れず 脱水ラクラク

セット内容本体1、スポンジ1材質本体:ポリプロピレン・ABS樹脂・TPR、スポンジ:ポリエチレン寸法(cm)(約)折りたたみ時: 4.7×4.4×30.3(通し穴含まず)、使用時: 15×4.4×25.2(通し穴含まず)繰り返し・詰め替え対応
注意
※操作・スポンジを取り付ける際は、可動部などで手をはさまないようにご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする