エンリス商事
ポータブル虫除け 芳香守 USB充電式 防水
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13053821
品番
WKS647
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
市販の加熱式虫除けマット(別売)を入れてどこでも持ち運び
吊り下げフック付き
防水IPX6
電池残量確認ボタンあり
USB充電式で繰り返し充電可能
アウトドア、庭作業に最適
約3時間充電で、約12時間使用可能
用途
アウトドア キャンプ 虫除け 虫よけ 蚊除け 蚊よけ 蚊取り器 虫対策 蚊 屋外 庭作業 畑仕事 登山
付属品
USB充電ケーブル(Type-C)
材質
ABS樹脂
質量(g)
160
適合害虫
蚊
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4×4.2×17.8
利用場所
屋外