適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明(帯電防止仕様)質量(kg)1.9取付天井直付形・吊下兼用形形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.9表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.046関連部品(別売):[リモコン]RZB03認定番号1AM111-3485耐震性Aクラス枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)