曜日別特売

ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 壁直付形 誘導灯 本体のみ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
LED光源(mcd)LE13402S3W-B
定格消費電力(W)1.3
内容量1台注文コード13055345品番WSH1991B
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯
衛生管理が求められる空間に対応します
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁直付形
省エネにも貢献します

適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081Wカバープラスチック・透明(帯電防止仕様)質量(kg)1.3取付壁直付形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.3表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13402S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.033関連部品(別売):[リモコン]RZB03認定番号1AS111-3489耐震性Aクラス枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする