曜日別特売

ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 誘導灯 本体のみ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
LED光源(mcd)LE20404S3W-B
定格消費電力(W)1.6/1.0(AC100V/DC100V)
1.6/1.0(AC100V/DC100V)
0.9/0.6(AC100V/DC100V)
内容量1台注文コード13055537品番KYT2951B
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
壁埋込形
LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン

適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)1.5取付壁埋込形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.6/1.0(AC100V/DC100V)表示片面周波数50Hz/60HzLED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)(AC100V/DC100V)0.036/0.010関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101認定番号1CM111-3422埋込穴(Φmm)263×216耐震性Aクラス
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする