カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.0)質量(kg)1.2取付天井埋込形形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100/DC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上定格消費電力(W)1.4/0.9(AC100V/DC100V)表示両面周波数50Hz/60HzLED光源(mcd)LE13504S3W-A光源寿命60,000時間入力電流(A)(AC100V/DC100V)0.032/0.0088認定番号1CS221-3425埋込穴(Φmm)200×105耐震性Aクラス