適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)質量(kg)1.9取付天井埋込形形長時間定型形(60分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上定格消費電力(W)3.3表示両面周波数50Hz/60Hz電池4H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20508S3W-A光源寿命60,000時間入力電流(A)0.073関連部品(別売):[リモコン]RZB03認定番号1AM221-3393公共施設型番SH1-FRF21P-BL60、ST1-FRF23P-BL60埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス