曜日別特売

ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格消費電力(W)1.3
内容量1台注文コード13055711品番KYH1951B
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁埋込形
LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン

適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W質量(kg)0.9取付壁埋込形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.3表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13402S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.033関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101、[リモコン]RZB03認定番号1AS111-3358公共施設型番SH1-FBC20-C、ST1-FBC22-C埋込穴(Φmm)197×150耐震性Aクラス
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする