曜日別特売
CIO-SLSC30000-CC1-PP スパイラルシリコンケーブル CtoC 1m パープル CIO 13056395

スパイラルシリコンケーブル CtoC 1m パープル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13056395品番CIO-SLSC30000-CC1-PP
参考基準価格(税別)¥2,202販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

240W USB Type-Cケーブル
ケーブル全体が磁力でまとまる

パープル長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする