REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の タイヤラック・タイヤカバー
REX(レックス)[自動車用品]の タイヤキャリー
タイヤドーリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13056578
品番
TC0509
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤドーリー
モノタロウ
¥
4,298
¥
4,728
税込
仕様
積載:タイヤ4本まで
材質
PP
耐荷重(kg)
136
本体質量(kg)
約3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×640×110
取扱説明書:
(0.9MB)