曜日別特売
EA354JB-3 手袋 (耐切創) エスコ 13058617

EA354JB-3 手袋 (耐切創) エスコ 13058617
EA354JB-3 手袋 (耐切創) エスコ 13058617
EA354JB-3 手袋 (耐切創) エスコ 13058617
EA354JB-3 手袋 (耐切創) エスコ 13058617
EA354JB-3 手袋 (耐切創) エスコ 13058617
EA354JB-3 手袋 (耐切創) エスコ 13058617

手袋 (耐切創)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズL
全長(cm)25.5
内容量1双(1双)注文コード13058617品番EA354JB-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400

ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。

材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1ブルーサイズL質量(g)65シリーズスピードニット入数(双)1機能耐切創(レベルA3)全長(cm)25.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする