エスエスエーサービス
4K8K対応アンテナ3分配器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13058756
品番
STV-13C4K
参考基準価格(税別)
¥697
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
1つの信号を3つに分配します。 4K/8Kに対応しています。 全端子通電型です。
仕様
通電:全端子通電型
周波数帯域(MHz)
10~3224
分配数
3
対応解像度
4K/8K
注意
※製品は国内向けの民生品です。