RI-FP3MG-A フットスイッチ ルートアール 13058930

RI-FP3MG-A フットスイッチ ルートアール 13058930
RI-FP3MG-A フットスイッチ ルートアール 13058930
RI-FP3MG-A フットスイッチ ルートアール 13058930
RI-FP3MG-A フットスイッチ ルートアール 13058930
RI-FP3MG-A フットスイッチ ルートアール 13058930
RI-FP3MG-A フットスイッチ ルートアール 13058930

フットスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード13058930品番RI-FP3MG-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,982

割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能 干渉回避に便利なミニ延長ケーブル付属

付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、ミニ延長ケーブル、保証書質量(g)360 (ケーブル/コネクタ含む)対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×140×40(ケーブル含まず)動作力約11NインターフェースUSB解像度画面:XGA以上ケーブル長(cm)約170
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする