CONDOR(山崎産業)
安心ゴムマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
厚さ(mm)
10
仕様
ノーマルタイプ
注文コード
13059728
品番
F-275-HK-N
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
合成ゴムの柔軟性、強度、耐久性能を活かした、取り扱い容易な連結型ゴムマット。
用途
床の滑り止め用に
仕様
ノーマルタイプ
材質
エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)
10
色
ブラック
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D)(mm)
245×245