曜日別特売
F-277-A1 マルゴトマット CONDOR(山崎産業) 13059789

 

F-277-A1 マルゴトマット CONDOR(山崎産業) 13059789
F-277-A1 マルゴトマット CONDOR(山崎産業) 13059789

マルゴトマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×150仕様両面テープあり注文コード13059789品番F-277-A1
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンクリートやアスファルトに立体的に際立つゴムマットを簡単設置。
視認性向上や運搬機器との接触防止に。
高耐久の合成ゴム(EPDM)使用

用途車両の搬出入口に仕様両面テープあり種別基本タイプ材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)20質量(kg)3ブラック寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする