TNMG160412-SA T6215 チップ TNMG-SA タンガロイ 13059849

 

TNMG160412-SA T6215 チップ TNMG-SA タンガロイ 13059849
TNMG160412-SA T6215 チップ TNMG-SA タンガロイ 13059849

チップ TNMG-SA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)1.2注文コード13059849品番TNMG160412-SA T6215
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
材質T6215形状三角形穴つき60°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする