TNMG220412-SA T6215 チップ TNMG-SA タンガロイ 13059867

 

TNMG220412-SA T6215 チップ TNMG-SA タンガロイ 13059867
TNMG220412-SA T6215 チップ TNMG-SA タンガロイ 13059867

チップ TNMG-SA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)1.2注文コード13059867品番TNMG220412-SA T6215
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質T6215形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする