曜日別特売
EA520BY-1B 運搬車 (静音) エスコ 13059911

EA520BY-1B 運搬車 (静音) エスコ 13059911
EA520BY-1B 運搬車 (静音) エスコ 13059911
EA520BY-1B 運搬車 (静音) エスコ 13059911

運搬車 (静音)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台(1台)注文コード13059911品番EA520BY-1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,460
販売価格(税別)
18,600

省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。

材質樹脂質量(kg)9車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)146押手高さ(mm)905荷台寸法(幅)(mm)455特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)710騒音対策積載均等耐荷重(kg)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする