エスコ
運搬車 (静音)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
13059920
品番
EA520BY-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,800
販売価格(税別)
¥
28,000
バスケットに入れる
省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質
樹脂
質量(kg)
14.5
車輪径(Φmm)
130(グレーゴム車)
キャスター
自在×2、固定×2
床面高さ(mm)
215
押手高さ(mm)
905
荷台寸法(幅)(mm)
600
特性
軽量
荷台寸法(奥行)(mm)
900
騒音対策
○
積載均等耐荷重(kg)
300