曜日別特売
EA764BS-5A LANケーブル エスコ 13059981

EA764BS-5A LANケーブル エスコ 13059981
EA764BS-5A LANケーブル エスコ 13059981

LANケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(m)5
内容量1巻(1巻)注文コード13059981品番EA764BS-5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,244
販売価格(税別)
2,040

単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。

OD色長さ(m)5規格CAT6準拠構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり結線方式ストレート結線使用場所屋内用ケーブル径(Φmm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする