エスコ
LANケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1巻(1巻)
注文コード
13060008
品番
EA764BS-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
¥
24,000
バスケットに入れる
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
色
OD色
長さ(m)
100
規格
CAT6準拠
構造
単線
コネクタ形状
-
コネクタ
なし
結線方式
ストレート結線
使用場所
屋内用
ケーブル径(Φmm)
6.2
注意
※自作用ケーブルの為、両端にコネクタはついていません。