MC-EA05 ステンレスボトルカバー 象印マホービン 13060647

 

MC-EA05 ステンレスボトルカバー 象印マホービン 13060647
MC-EA05 ステンレスボトルカバー 象印マホービン 13060647

ステンレスボトルカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード13060647品番MC-EA05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カバーに入れたままでも飲みやすいハンドルつき
ハンドルに手を入れて持つことができるので、大容量サイズ(950mL)でも飲む時にしっかり支えられます。
持ち方が選べる「ショルダーベルト&ハンドル」
肩掛けができるショルダーベルト
手持ちができるハンドル
洗濯機洗いOK※
洗濯機で洗えます。(ネットに入れて手洗いコースを選択してください)
すぐ飲めて、ふたも保護してくれる
オーバーフラップタイプ
名前が書けるネームタグつき
名前の書き込みは油性ペンをご使用ください。
本体を入れたままでも自立しやすい丈夫な底

適合推奨ボトルサイズ:直径約8、高さ約29ブラック本体質量(kg)0.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.5×29.5適合容量(L)【ボトル】0.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする