曜日別特売
WNMG080404-TM AH6225 チップ WNMG-TM タンガロイ 13061267

 

WNMG080404-TM AH6225 チップ WNMG-TM タンガロイ 13061267
WNMG080404-TM AH6225 チップ WNMG-TM タンガロイ 13061267

チップ WNMG-TM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード13061267品番WNMG080404-TM AH6225
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質AH6225形状六角形穴つき80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.3寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする