TPMT110208-PM AH6235 チップ TPMT-PM タンガロイ 13062990

 

TPMT110208-PM AH6235 チップ TPMT-PM タンガロイ 13062990
TPMT110208-PM AH6235 チップ TPMT-PM タンガロイ 13062990

チップ TPMT-PM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード13062990品番TPMT110208-PM AH6235
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質AH6235形状三角形穴つき60°ポジ11°寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3寸法IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする