タンガロイ
ねじ切り用チップ ER/L-W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
山数
19
19
14
11
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
13064234
品番
16ER19W-M AH8015
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
AH8015
山数
19
勝手
右
寸法RE(mm)
0.17
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
16
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
0.9
寸法PDY(mm)
0.7