タンガロイ
ドリル中間刃用チップ FBM-HF-I
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
13064627
品番
FBM080404R-HF-I AH9130
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
AH9130
寸法S(mm)
4
寸法W1(mm)
10
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCX(mm)
51
寸法INSL(mm)
8
寸法DCN(mm)
41.01