タンガロイ
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
13067436
品番
DMC040 AH9130
参考基準価格(税別)
¥18,520
販売価格(税込)
¥15,396
販売価格(税別)
¥
13,996
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
4
寸法PL(mm)
0.86
寸法LPR(mm)
3.51
寸法SSC(mm)
4