RQMT1204ENC8-MM AH3135 転削用チップ RQMT12-MM タンガロイ 13067637

 

RQMT1204ENC8-MM AH3135 転削用チップ RQMT12-MM タンガロイ 13067637
RQMT1204ENC8-MM AH3135 転削用チップ RQMT12-MM タンガロイ 13067637

転削用チップ RQMT12-MM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質AH3135注文コード13067637品番RQMT1204ENC8-MM AH3135
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質AH3135寸法S(mm)4.76コーナー数8寸法RE(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)6FIG1寸法INSD(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする