タンガロイ
ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13069606
品番
SMF238 AH9130
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
23.8
寸法PL(mm)
2.38
寸法LPR(mm)
9.8
寸法SSC(mm)
23
寸法PDD(mm)
9
寸法SDL(mm)
0.7