G-9178 光吸収発熱ハーフジップ長袖 GLADIATOR 13070700

G-9178 光吸収発熱ハーフジップ長袖 GLADIATOR 13070700
G-9178 光吸収発熱ハーフジップ長袖 GLADIATOR 13070700
G-9178 光吸収発熱ハーフジップ長袖 GLADIATOR 13070700
G-9178 光吸収発熱ハーフジップ長袖 GLADIATOR 13070700
G-9178 光吸収発熱ハーフジップ長袖 GLADIATOR 13070700
G-9178 光吸収発熱ハーフジップ長袖 GLADIATOR 13070700

光吸収発熱ハーフジップ長袖

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1着サイズL注文コード13070700品番G-9178
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

太陽光・赤外線等の光を素早く吸収し、+9度の光発熱吸収効果を実現した新素材「SOLAR TECH(ソーラーテック)」を採用
ストレッチ素材
裏側はあたたかいブロックフリース
フロントハーフジップ仕様
左胸GLADIATORロゴ入りファスナーポケット
脇裏消臭テープ付き

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
ブラックサイズL胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5肩幅(cm)44袖丈(cm)62着丈(cm)69機能光発熱吸収効果、ストレッチ素材、脇裏消臭テープ付、保温素材SOLAR TECH ブロックフリース
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする