曜日別特売

光吸収発熱ハーフジップ長袖

光吸収発熱ハーフジップ長袖 - GLADIATOR光吸収発熱ハーフジップ長袖 - GLADIATOR光吸収発熱ハーフジップ長袖 - GLADIATOR光吸収発熱ハーフジップ長袖 - GLADIATOR光吸収発熱ハーフジップ長袖 - GLADIATOR光吸収発熱ハーフジップ長袖 - GLADIATOR

太陽光・赤外線等の光を素早く吸収し、+9度の光発熱吸収効果を実現した新素材「SOLAR TECH(ソーラーテック)」を採用
ストレッチ素材
裏側はあたたかいブロックフリース
フロントハーフジップ仕様
左胸GLADIATORロゴ入りファスナーポケット
脇裏消臭テープ付き

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
ブラック混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5機能光発熱吸収効果、ストレッチ素材、脇裏消臭テープ付、保温素材SOLAR TECH ブロックフリース内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13070691G-9178M104436167
2,400
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
13070675G-9178S100426065
2,400
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
13070700G-9178L108446269
2,400
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
13070709G-9178XL114466272
2,400
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
13070718G-9178XXL120486275
2,400
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする