曜日別特売
DTF4-040-L AH7025 溝入れ突切り用チップ DTF タンガロイ 13071356

 

DTF4-040-L AH7025 溝入れ突切り用チップ DTF タンガロイ 13071356
DTF4-040-L AH7025 溝入れ突切り用チップ DTF タンガロイ 13071356

溝入れ突切り用チップ DTF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱寸法CW(mm)4注文コード13071356品番DTF4-040-L AH7025
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質AH7025寸法L1(mm)16勝手寸法h(mm)5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)4寸法INSL(mm)20寸法SSC(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする