タンガロイ
ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法LF(mm)
115
114
115
116
118
120
122
124
128
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13071670
品番
TCB175F25
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.4
寸法LS(mm)
80
寸法LF(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
7.1
寸法LU(mm)
14
適合インサート
SPMP831-CG
寸法DCONMS(mm)
25
寸法APMX(mm)
5
寸法DCX(mm)
17.5
寸法KAPR(°)
91
寸法CICT(mm)
2
寸法LBX(mm)
22