タンガロイ
ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法LF(mm)
120
114
115
116
118
120
122
124
128
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13071697
品番
TCB200F25
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.4
寸法LS(mm)
80
寸法LF(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
8.2
寸法LU(mm)
16
適合インサート
SPMP042ER-CG
寸法DCONMS(mm)
25
寸法APMX(mm)
6
寸法DCX(mm)
20
寸法KAPR(°)
91
寸法CICT(mm)
2
寸法LBX(mm)
25