タンガロイ
転削用チップ XCET31
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
13072160
品番
XCET310404ER AH120
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥35,739
販売価格(税別)
¥
32,490
バスケットに入れる
材質
AH120
寸法S(mm)
4.5
寸法LE(mm)
22
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7