曜日別特売
- NTスラリー瓦用上塗シリコン遮熱 A液 スラリー瓦塗替え用遮熱塗料 塗料液 日本特殊塗料 13073080

 

- NTスラリー瓦用上塗シリコン遮熱 A液 スラリー瓦塗替え用遮熱塗料 塗料液 日本特殊塗料 13073080
- NTスラリー瓦用上塗シリコン遮熱 A液 スラリー瓦塗替え用遮熱塗料 塗料液 日本特殊塗料 13073080
- NTスラリー瓦用上塗シリコン遮熱 A液 スラリー瓦塗替え用遮熱塗料 塗料液 日本特殊塗料 13073080
- NTスラリー瓦用上塗シリコン遮熱 A液 スラリー瓦塗替え用遮熱塗料 塗料液 日本特殊塗料 13073080

NTスラリー瓦用上塗シリコン遮熱 A液 スラリー瓦塗替え用遮熱塗料 塗料液

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
クラウドグレー
内容量1缶(14kg)注文コード13073080品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

スラリー瓦の塗り替えをあきらめていませんでしたか?
「NTスラリー瓦塗替え工法」により、脆弱なスラリー層を強化、強い下地を形成し、屋根の美観を長期間維持します。
「NTスラリー瓦用上塗シリコン遮熱」は「NTスラリー瓦用上塗シリコン」に加え、高耐候性・環境・省エネ性をプラスし、太陽光、熱を反射する高反射塗料顔料と特殊セラミックを配合することで優れた反射性を発揮するスラリー瓦塗替え用上塗遮熱塗料です。
【特長】
1.脆弱な下地を強化します。
・特殊なプライマーと施工方法により、剥離の原因となる脆弱化したスラリー層を浸透強化。強固な下地を作ります。
2.耐久性に優れています。
・酸性雨や紫外線および熱劣化などの耐性と抜群の耐候性(高耐候性塗料)を誇るシリコン系がラインアップ。屋根の美観を長時間維持するとともに、従来品に比べ抜群の耐候性があります。
3.優れた遮熱性を発揮します。
・太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射に優れたセラミックを採用した「NTスラリー瓦上塗シリコン遮熱」を屋根に塗装することで瓦の温度が緩和されるため、夏場の照り返し、室内温度上昇の抑制効果が期待できます。
4.屋根を美しく彩ります。
・バリエーション豊富な標準色が、屋根の新たなイメージチェンジを可能にします。
※標準色のうち、ゴールド/ガーネットレッド/グラスグリーン/オリーブは割高になります。
・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。
・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。

用途
【用途】スラリー瓦専用上塗遮熱塗料
【専用下塗り】
・NTスラリー瓦用シーラー
適合塗り回数:2回クラウドグレー内容A液(塗料液)荷姿14kg石油缶適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料希釈剤NT塗料用シンナーA施工性スプレー、ローラー、刷毛施工温度(℃)2時間以上(23)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6790mL希釈率(%)0~2混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)8以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15塗布面積(m2/セット)106(1回当たりの塗り)
注意
※塗料液のみの販売です。ご使用には別途硬化剤が必要です。硬化剤は硬化剤専用ページをご参照ください。
※標準色の掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
※下塗りシーラーの塗装および注意点はNTスラリー瓦用シーラーのページをご参照ください。
※降雨、降雪が予想される場合や外気温が5℃以下、湿度80%以上での塗装は避けてください。
※塗装にあたっては好天であることを確認し、塗装後24時間以内に降雨などが予想される場合は塗装を控えてください。
※ローラー施工の場合は上下の瓦がつながらないように施工してください。つながった所は漏水の原因となります。必ず縁切りを行ってください。
※塗装後の前小口部に塗料が溜まりますと、雨漏れにつながることがあります。必ず、皮スキやカッターなどで縁切りを行ってください。
※塗料は用途・用法を守りカタログの仕様や注意事項をよくお読みになり正しくご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする