タンガロイ
チップ TPGTR/L-W15
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
GH330
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
13076028
品番
TPGT110204L-W15 GH330
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法RE
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GH330
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
勝手
左
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.2~2
送りf(mm/rev)
0.03~0.2
寸法IC(mm)
6.35