曜日別特売
TPGT110204L-W15 TH10 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 13076037

 

TPGT110204L-W15 TH10 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 13076037
TPGT110204L-W15 TH10 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 13076037

チップ TPGTR/L-W15

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質TH10寸法RE(mm)0.4注文コード13076037品番TPGT110204L-W15 TH10
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,329
販売価格(税別)
9,390
材質TH10寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8勝手寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~2送りf(mm/rev)0.03~0.2寸法IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする