曜日別特売
TPGT16T304L-W15 TH10 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 13076064

 

TPGT16T304L-W15 TH10 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 13076064
TPGT16T304L-W15 TH10 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 13076064

チップ TPGTR/L-W15

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質TH10寸法RE(mm)0.4注文コード13076064品番TPGT16T304L-W15 TH10
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質TH10寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4勝手寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~2送りf(mm/rev)0.03~0.2寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする